text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník Short ISO 529 N/A HSS-G M 22


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for thread cutting by hand and machine for through holes

Objednací číslo U0742.220.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 118
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 118
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 38
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 22
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 12.5
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 400
Type Machine Tap

Popis

for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for thread cutting by hand and machine for through holes

Čísla materiálu

Objednací číslo U0742.220.001
UBB 240203240751
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.