text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník Short ISO 529 N/A HSS-G M 20


Objednací číslo U0760.200.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 37
Celková délka (mm) 112
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 37
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 37
Celková délka (mm) 112
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 37
Rozteč závitů (mm) 2.5
Velikost závitu 20
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál Jiný
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 11.2
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 100
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0760.200.001
UBB 240203257672
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.