Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0742.140.001
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
Fabory Strojní závitník Short ISO 529 N/A HSS-G M 14
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0742.140.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
11.2
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
95
Průměr šachty (mm)
11.2
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
14
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
1180
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0742.140.001
EAN
8715494178990
UBB
240203240348
UNSPSC
23241615