dnes
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
Machining tools
Tapping
Machine taps
U0700.030.001
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
Fabory Machine Tap M3x0.5 Metric DIN 352 HSS-E 40mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0700.030.001
Design
Machine tap
Thread length (mm)
11
Total length (mm)
40
Shaft diameter (mm)
3.4
Thread type
Metric
Cutting length (mm)
11
Pitch thread (mm)
0.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Machine tap
Thread length (mm)
11
Total length (mm)
40
Shaft diameter (mm)
3.4
Thread type
Metric
Cutting length (mm)
11
Pitch thread (mm)
0.5
Thread size
3
Suitable for blind holes
No
Suitable for stainless steel
No
Cutting material
HSS-E
With cooling channel
No
Colour ring identification
None
Key square (mm)
2.7
Left-handed thread
No
Brand
Fabory
Weight per piece (g)
5.9
Commodity code
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0700.030.001
EAN
8715494188630
UBB
240202485068
UNSPSC
23241615