Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0928.320.006
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
Fabory Strojní závitník piloted N/A HSS-G Tr32X6
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0928.320.006
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
191
Celková délka (mm)
300
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
191
Rozteč závitů (mm)
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
191
Celková délka (mm)
300
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
191
Rozteč závitů (mm)
6
Velikost závitu
32
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
Jiný
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
20
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
1100
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0928.320.006
UBB
240203299674
UNSPSC
23241615