text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník piloted N/A HSS-G Tr30X6


Objednací číslo U0928.300.006
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 185
Celková délka (mm) 290
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 185
Rozteč závitů (mm) 6
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 185
Celková délka (mm) 290
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 185
Rozteč závitů (mm) 6
Velikost závitu 30
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál Jiný
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 18
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 1000
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0928.300.006
UBB 240203299591
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.