text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník piloted N/A HSS-G Tr28X5


Article number U0928.280.005
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 170
Celková délka (mm) 265
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 170
Rozteč závitů (mm) 5
Packed per 1

Specifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 170
Celková délka (mm) 265
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 170
Rozteč závitů (mm) 5
Velikost závitu 28
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál Jiný
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 18
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 750
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0928.280.005
UBB 240203299427
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.