Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0928.200.004
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
Fabory Strojní závitník piloted N/A HSS-G Tr20X4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0928.200.004
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
124
Celková délka (mm)
200
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
124
Rozteč závitů (mm)
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
124
Celková délka (mm)
200
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
124
Rozteč závitů (mm)
4
Velikost závitu
20
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
Jiný
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
16.5
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0928.200.004
UBB
240203299005
UNSPSC
23241615