Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0928.180.004
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
Fabory Strojní závitník piloted N/A HSS-G Tr18X4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0928.180.004
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
120
Celková délka (mm)
190
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
120
Rozteč závitů (mm)
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
120
Celková délka (mm)
190
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
120
Rozteč závitů (mm)
4
Velikost závitu
18
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
Jiný
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
13
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0928.180.004
UBB
240203298924
UNSPSC
23241615