text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník piloted N/A HSS-G Tr14X3


Objednací číslo U0928.140.003
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 85
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 85
Rozteč závitů (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 85
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 85
Rozteč závitů (mm) 3
Velikost závitu 14
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál Jiný
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 397.5
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0928.140.003
UBB 240203298684
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.