text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0928.120.003
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
Fabory Strojní závitník piloted N/A HSS-G Tr12X3
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0928.120.003
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
111
Celková délka (mm)
165
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
111
Rozteč závitů (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
111
Celková délka (mm)
165
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
111
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
12
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
Jiný
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
1235
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0928.120.003
UBB
240203298502
UNSPSC
23241615