Birou Arhitectura Diaconu Cezar - 8797423730830
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0928.100.003
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
Fabory Strojní závitník piloted N/A HSS-G Tr10X3
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0928.100.003
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
75
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
75
Rozteč závitů (mm)
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
75
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
75
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
10
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
Jiný
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
15.47
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0928.100.003
UBB
240203298437
UNSPSC
23241615