Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0945.120.001
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
Fabory Strojní závitník N/A HSS-E M 12
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0945.120.001
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
115
Průměr šachty (mm)
35
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
32
Rozteč závitů (mm)
1.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Ruční závitníky
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
115
Průměr šachty (mm)
35
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
32
Rozteč závitů (mm)
1.75
Velikost závitu
12
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
57
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
The Combined Tap enables the user to produce the tapping drill hole and the through thread in one operation without any tool changing. The tool incorporates a twist drill before the thread-tapping part. It is possible with this tool to produce through threads up to a maximum threaded depth of 2 x D. The Combined Tap is suitable for universal use in materials of medium mechanical strenght: non-alloyed and alloyed steel sorts up to 600 N/mm2, malleable cast iron, nodulized graphite cast iron, copper, brass, aluminium, aluminium-magnesium and zinc alloys, red bronze, electron metal, pressure-cast zinc. It is sensible to use this tool on machines possesing an RPM switchover facility for drilling and tapping. The feed rate must be adapted to the particular operation required - drilling or tapping. Tapping chucks with pressure compensation may not be used.
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0945.120.001
UBB
240203252137
UNSPSC
23241615