text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fabory Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E 3/8


Objednací číslo U0736.096.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 22
Vhodné pro slepé otvory Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 22
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 19
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Fabory
Váha kusu (g) 90
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0736.096.001
UBB 240203236635
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.