Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0737.508.001
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
Fabory Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E 2.IN.
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0737.508.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
40
Celková délka (mm)
220
Průměr šachty (mm)
45
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
40
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
40
Celková délka (mm)
220
Průměr šachty (mm)
45
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
40
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
35
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
2 inch
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
43
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0737.508.001
UBB
240203239118
UNSPSC
23241615