text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E 1/8


Objednací číslo U0736.031.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 20
Vhodné pro slepé otvory Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 20
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 28
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 1/8 palce
Značka Fabory
Váha kusu (g) 30
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0736.031.001
UBB 240203236486
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.