text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E 1/2


Artikelnummer U0737.127.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 25
Vhodné pro slepé otvory Ano
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 25
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Fabory
Váha kusu (g) 380
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer U0737.127.001
UBB 240203238128
UNSPSC 23241615
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.