text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E 1/2


Objednací číslo U0736.127.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 25
Vhodné pro slepé otvory Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 25
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Fabory
Váha kusu (g) 190
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0736.127.001
UBB 240203236718
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.