Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0721.060.001
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
Fabory Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M 6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0721.060.001
Model
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Model
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
6
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Levý závit
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0721.060.001
UBB
240202486629
UNSPSC
23241615