Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0706.330.001
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
Fabory Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M 33
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0706.330.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
50
Rozteč závitů (mm)
3.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
50
Rozteč závitů (mm)
3.5
Velikost závitu
33
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
20
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
260
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0706.330.001
UBB
240203280500
UNSPSC
23241615