text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M 18


For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Objednací číslo U0705.180.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Značka Fabory

Popis

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Čísla materiálu

Objednací číslo U0705.180.001
UBB 240203277480
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.