Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U1421.140.001
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
Fabory Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M 14
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1421.140.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Značka
FABORY (VÖLKEL)
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1421.140.001
UBB
240202517571
UNSPSC
23241615