text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M 12


Objednací číslo U1421.120.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 1.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 1.75
Velikost závitu 12
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 50
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U1421.120.001
UBB 240202517407
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.