SDM-TECHNICS - 8799370772622
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0745.120.001
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
Fabory Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M 12
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0745.120.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
29
Rozteč závitů (mm)
1.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
29
Rozteč závitů (mm)
1.75
Velikost závitu
12
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
850
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0745.120.001
UBB
240203281839
UNSPSC
23241615