text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Fabory Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M 16X1,50


Objednací číslo U0731.160.150
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 16
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 85
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0731.160.150
EAN 8715494178907
UBB 240203233335
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.