text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M 14X1,25


Objednací číslo U0731.140.125
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 14
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 180
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0731.140.125
UBB 240203233095
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.