text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M 12X1,50


Objednací číslo U0730.120.150
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 12
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 50
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0730.120.150
UBB 240203286135
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.