text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M 10X1,00


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Objednací číslo U0731.100.100
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 10
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 32
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Popis

for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Čísla materiálu

Objednací číslo U0731.100.100
EAN 8715494178853
UBB 240203232428
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.