text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Fabory Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E / TiN M 5


Numer artykułu U0711.050.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 0.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 95.3
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0711.050.001
UBB 240203284726
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.