boren,zagen,snijden
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0709.050.001
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
Fabory Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E / TiN M 5
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
U0709.050.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
560
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0709.050.001
UBB
240203284072
UNSPSC
23241615