text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M 8


Objednací číslo U1410.080.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 27
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U1410.080.001
UBB 240202516664
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.