Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U1425.050.001
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
Fabory Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M 5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U1425.050.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
8
Rozteč závitů (mm)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
8
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
8
Rozteč závitů (mm)
0.8
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
FABORY (VÖLKEL)
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U1425.050.001
UBB
240202518157
UNSPSC
23241615