text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M 4


Numéro d'article U1435.040.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 7
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 7
Rozteč závitů (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 7
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 7
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 6
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U1435.040.001
UBB 240202520294
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.