text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M 3,5


Objednací číslo U0852.035.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.6
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.6
Velikost závitu 3.5
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 3
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 4
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0852.035.001
UBB 240203278397
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.