text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M 2


Artikelnummer U0852.020.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 8
Rozteč závitů (mm) 0.4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 8
Rozteč závitů (mm) 0.4
Velikost závitu 2
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.1
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 3.34
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer U0852.020.001
UBB 240203277894
UNSPSC 23241615
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.