Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0852.026.001
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
Fabory Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M 2,6
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0852.026.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9
Rozteč závitů (mm)
0.45
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9
Rozteč závitů (mm)
0.45
Velikost závitu
2.6
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
2.1
Levý závit
Ne
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
2
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0852.026.001
UBB
240203278132
UNSPSC
23241615