text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 371 N/A HSS-E M 2,3


Objednací číslo U0852.023.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 9
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 9
Rozteč závitů (mm) 0.4
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 9
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 9
Rozteč závitů (mm) 0.4
Velikost závitu 2.3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.1
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 2
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0852.023.001
UBB 240203277977
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.