text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN 357 N/A HSS-E M 22


Application: long reduced shank to allow nuts to run over for thread depth up to 1 x D ideal for tapping difficult to reach holes for through threads for general use non abrasive material up to 800 N/mm² unalloyed and low alloyed steel

Objednací číslo U0930.220.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 80
Celková délka (mm) 280
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 80
Celková délka (mm) 280
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 80
Rozteč závitů (mm) 2.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Značka Fabory

Popis

Long reduced shank allow nuts to run over, for thread depth up to 1 x D,ideal for tapping difficult to reach holes.- for through holes- for general use- non abrasive material up to 800 N/mm²- unalloyed and low alloyed steel

Čísla materiálu

Objednací číslo U0930.220.001
UBB 240203251303
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.