text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 9/16


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Objednací číslo U0727.142.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 10
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu UNF
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 10
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Fabory

Popis

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Čísla materiálu

Objednací číslo U0727.142.001
UBB 240203289691
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.