text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fabory Strojní závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 9/16


Objednací číslo U0723.142.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 26
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 26
Vhodné pro slepé otvory Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 26
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 26
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 12
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Fabory
Váha kusu (g) 1870
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0723.142.001
UBB 240203287950
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.