text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 7/8


Objednací číslo U0725.222.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 32
Vhodné pro slepé otvory Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 32
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 9
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Fabory
Váha kusu (g) 90
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0725.222.001
UBB 240203288941
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.