Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0715.222.001
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
Fabory Strojní závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 7/8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0715.222.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
27
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
27
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
27
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
27
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
9
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
350
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0715.222.001
UBB
240203291325
UNSPSC
23241615