text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Strojní závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 7/16


Numer artykułu U0717.111.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 17
Vhodné pro slepé otvory Ano
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 17
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Fabory
Váha kusu (g) 5.66
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0717.111.001
UBB 240203291812
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.