Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0725.254.001
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
Fabory Strojní závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 1 Inch
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
U0725.254.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
36
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
36
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
36
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
36
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
8
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
1 palec
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
140
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0725.254.001
UBB
240203289022
UNSPSC
23241615