text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 1 Inch


For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numéro d'article U0723.254.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 36
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu BSW
Emballé par 1

Spécifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 36
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 36
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 8
Čtyřhranný klíč (mm) 16
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Fabory

La description

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numéros d'articles

Numéro d'article U0723.254.001
UBB 240203288370
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.