text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2


Objednací číslo U0725.127.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 25
Vhodné pro slepé otvory Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 25
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 13
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Fabory
Váha kusu (g) 1100
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0725.127.001
UBB 240203288529
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.