Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0719.127.001
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
Fabory Strojní závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel
Plný popis
Objednací číslo
U0719.127.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
UNF
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
13
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Značka
Fabory
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0719.127.001
UBB
240203292984
UNSPSC
23241615