text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fabory Strojní závitník DIN ≈376 N/A HSS-E 1-12G


Objednací číslo U0719.255.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 20
Vhodné pro slepé otvory Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 20
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 12
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 16
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Fabory
Váha kusu (g) 10
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0719.255.001
UBB 240203293487
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.