Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0726.079.001
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
Fabory Strojní závitník DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0726.079.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
17
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
17
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
24
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
210
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0726.079.001
UBB
240203289287
UNSPSC
23241615