text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16


Objednací číslo U0718.079.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 10
Vhodné pro slepé otvory Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 10
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Fabory
Váha kusu (g) 3
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0718.079.001
UBB 240203292646
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.